NOK Oil Seal (Sil Oli) TC20407 1pc
Rp54.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TC20407 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Inner Diameter d (Φmm) | 20 |
| Part Number | AE1029E0 |
| Width b (mm) | 7 |
| TRUSCO Number | 355-3299 |
| Material | Fitting (outer) / Rubber |
| Outer Diameter d (mm) | 40 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Number of Contacts | 2 places |
| Contact Part | Double lip (Main lip / Sub lip) |
| Type | TC |
| M Code | 00478405 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Oil seal for rotary shaft operation Oil seal when there is an object on one side and there is a slight amount of dust
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NOK%20Oil%20Seal%20(Sil%20Oli)%20TC20407%201pc/miS005932810-3.jpg)