NOK Oil Seal (Sil Oli) SC15357 1pc
Rp34.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC15357 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Inner Diameter d (Φmm) | 15 |
| TRUSCO Number | 355-1237 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Width b (mm) | 7 |
| Material | Fitting (outer) / Rubber |
| Number of Contacts | 1 place |
| Outer Diameter d (mm) | 35 |
| Part Number | AC0610F3 |
| Type | SC |
| Contact Part | Single lip (main lip) |
| M Code | 00470574 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NOK%20Oil%20Seal%20(Sil%20Oli)%20SC15357%201pc/39S005929117-4.jpg)