NOK Oil Seal (Sil Oli) SC50689 1pc
Rp63.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC50689 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| TRUSCO Number | 355-1881 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 50 |
| Material | Fitting (outer) / Rubber |
| Number of Contacts | 1 place |
| Type | SC |
| Outer Diameter d (mm) | 68 |
| Part Number | AC2847E0 |
| Width b (mm) | 9 |
| Contact Part | Single lip (main lip) |
| M Code | 00474266 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Oil seal for rotary shaft operation Oil seal when there is an object on one side and there is no dust
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NOK%20Oil%20Seal%20(Sil%20Oli)%20SC50689%201pc/4sS005928172-4.jpg)