NOK Oil Seal (Sil Oli) SC25408 1pc

#Nomor SKU S005926891
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp40.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC25408
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Part Number AC1314A0
Number of Contacts 1 place
Material Fitting (outer) / Rubber
Width b (mm) 8
Inner Diameter d (Φmm) 25
TRUSCO Number 355-1491
Outer Diameter d (mm) 40
Type SC
Contact Part Single lip (main lip)
M Code 00471344
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil seal for rotary shaft operation Oil seal when there is an object on one side and there is no dust
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk