Mitsuboshi Chain Coupling Nomex Series LE Type Nor-Mex LE128-180 1pc

#Nomor SKU S005871218
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Nor-Mex LE128-180
Unit 1pc
Dimensions l2 13mm
Dimensions d7 11mm
Dimension LE 70mm
Maximum Torque 471Nm
Size 128-180
Dimensions d3 90mm
Dimensions d4 160mm
Shaft Hole Diameter d 1 18-55φ mm
Number of Holes 6
Type Jaw type
Dimensions d2 70mm
Dimensions d6 180mm
Dimensions d5 128mm
Maximum Speed 5000min⁻¹ [rpm]
Dimensions m2 45mm
GD² (N m²) Parts (11): 0.221 Parts (17): 0.424
Weight (kg) Parts (17): 2.44 Overall: 6.34
Dimension S1 (mm) 3.5 +/- 1
Material Aluminium Alloy
Commercial torque (N * m) 262
M Code 37185452
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2018
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait