Mitsuboshi Timing Pulley Model XL P15XL037C 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P15XL037C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension W | 11mm |
| Pitch Diameter | 24.46φ mm |
| Number of Teeth | 15 |
| Dimensions h | 2mm |
| Dimensions k | Tenmm |
| Material | S25C (sintered metal) |
| Approximate Mass | 0.072kg |
| Maximum Shaft Hole Diameter d | 14φ mm |
| Nominal Width | 9.5mm |
| Minimum Shaft Hole Diameter d | 6φ mm |
| OD OD | 23.75φ mm |
| Dimension D (mm) | Φ28 |
| Type | Timing pulley |
| Dimension LC (mm) | twenty three |
| M Code | 36158857 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan