OMRON Photoelectric Sensor E3Z Type E3Z-T81 2M OMS 1pc

#Nomor SKU S005868384
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E3Z-T81 2M OMS
Unit 1pc
Family Type E3Z
Sensing Distance (mm) 15000 (Infrared light)
Connection Method Pre-wired (2m)
Cable Length (m) 2
Degree of Protection IP67
Depth (mm) 20
Height (mm) 31
Material Housing PBT
Operating Mode Dark-ON, Light-ON
Output Type PNP
Power Supply Voltage (V) 12-24
Response Time (ms) 1
Sensing Method Through-beam
Setting Method Manual adjustment
Shape Cuboid
Light Type Infrared light
Width (mm) 10.8
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensing Method: Through-beam (Emitter+Receiver).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan