OMRON Small Non-Contact Door Switch Controller G9SX-NS202-RT DC24 1pc

#Nomor SKU S005867473
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G9SX-NS202-RT DC24
Unit 1pc
Family Type G9SX
Power Consumption 3W or less
Rated Voltage 24V DC
Impact Resistance (Durability) 300m/s²
Ambient Operating Humidity 25 to 85% RH
Terminal Block Screw terminal Block
Tightening strength 0.5Nm
M Code 39071365
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Employing electronic detection method realizes more stable operation than conventional non-contact type door switch



output:

- (Safety momentary output. Safety off delay output) P channel MOS FET transistor Output

- load current DC 0.8 A or less

-

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan