NACHI Flow Control Valve FT-G02-30-22 1unit
Rp8.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FT-G02-30-22 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Backflow amount | 50L/min |
| Mounting Method | Gasket mounting type |
| Accessories | Hexagon socket head cap screw M8 x 55 L 4 pcs |
| Maximum Working Pressure | 21214MPa (kgf/cm2) |
| Nominal Diameter | 1/4 |
| Control Flow | 0.1 to 30L/min |
| Cracking Pressure | 0.11.0MPa(kgf/cm2) |
| M Code | 07008881 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan