NACHI Straight Shank Drill SG-Fax Oil-Hole SGOH18.0 1pc

#Nomor SKU S005784833
Wishlist
Rp8.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SGOH18.0
Unit 1pc
Helix Angle standard
Material High grade powder high speed high speed steel FA
Point Angle 135°
Shank Length (mm) 50
Surface Processing SG TiCN coat
Blade Diameters D (mm) 18
Flute Length l (mm) 118
Thinning Shape of Drills 3 rake
Tolerance h7
Overall Length L (mm) 193
Drill Shape With oil hole
M Code 08657695
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan