NACHI Straight Shank Drill SG-Fax Oil-Hole SGOH15.0 1pc
Rp6.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SGOH15.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Drill Shape | With oil hole |
| Material | High grade powder high speed high speed steel FA |
| Surface Processing | SG TiCN coat |
| Tolerance | h7 |
| Point Angle | 135° |
| Overall Length L (mm) | 177 |
| Blade Diameters D (mm) | 15 |
| Flute Length l (mm) | 10 |
| Shank Length (mm) | 50 |
| Helix Angle | standard |
| Thinning Shape of Drills | 3 rake |
| M Code | 08657634 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan