NACHI Straight Shank Drill SG-Fax Oil-Hole SGOH11.5 1pc
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SGOH11.5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tolerance | h7 |
| Flute Length l (mm) | 80 |
| Surface Processing | SG TiCN coat |
| Overall Length L (mm) | 149 |
| Blade Diameters D (mm) | 11.5 |
| Drill Shape | With oil hole |
| Point Angle | 135° |
| Material | High grade powder high speed high speed steel FA |
| Helix Angle | standard |
| Thinning Shape of Drills | 3 rake |
| Shank Length (mm) | 48 |
| M Code | 08657564 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan