NACHI Mata Bor Besi Taper TD38.2 1pc

#Nomor SKU S005779567
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TD38.2
Unit 1pc
Tolerance h8
Blade Diameter (mm) 38.2
Effective Length (mm) 215
Thinning Shape of Drills S type thinning
Shanks 4MT.No
Standard Product JIS standard item
Point Angle (°) 118
Material High speed high speed steel HSS
Overall Length (mm) 360
Helix Angle standard
M Code 06595136
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk