NACHI Mata Bor Besi Taper TD38.1 1pc
Rp9.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TD38.1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | High speed high speed steel HSS |
Point Angle (°) | 118 |
Thinning Shape of Drills | S type thinning |
Standard Product | JIS standard item |
Blade Diameter (mm) | 38.1 |
Shanks | 4MT.No |
Overall Length (mm) | 360 |
Helix Angle | standard |
Tolerance | h8 |
Effective Length (mm) | 215 |
M Code | 06595127 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 September 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |