NACHI Mata Bor Besi Taper TD29.1 1pc

#Nomor SKU S005778744
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TD29.1
Unit 1pc
Helix Angle standard
Overall Length (mm) 305
Thinning Shape of Drills S type thinning
Tolerance h8
Standard Product JIS standard item
Material High speed high speed steel HSS
Point Angle (°) 118
Effective Length (mm) 185
Blade Diameter (mm) 29.1
Work Material Structural steel, carbon steel, alloy steel, preha
Shanks 3MT.No
M Code 06594226
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk