NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) SD0.52 0.52mm 1box(10pcs)
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD0.52 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Diameter (mm) | 0.52 |
| Flute Length (mm) | 8.5 |
| Material | High Speed Steel (HSS) |
| Tolerance | h8 |
| Overall Length (mm) | 30 |
| Point Shape | S type |
| Helix Angle | 22 - 33 ° |
| Point Angle (°) | 118 |
| M Code | 08660197 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mata bor umum yang digunakan dalam rentang aplikasi terluas.
Description
A general-purpose drill used in the widest range of applications.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NACHI%20Straight%20Shank%20Drill%20(Mata%20Bor%20Lurus)%20SD0_52%200_52mm%201box(10pcs)/98S005681332-5.jpg)