NACHI Straight Shank Coated Drill COSP1.5 1unit

#Nomor SKU S005677357
Wishlist
Rp81.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number COSP1.5
Unit 1unit
Material Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
Point Angle 135°
Flute Length l (mm) 14.5
Helix Angle Strong twist
Overall Length L (mm) 48
Blade Diameters D (mm) 1.5
Tolerance h8
M Code 05800794
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2018
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A general-purpose cobalt drill suitable for drilling from steel to stainless steel.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan