NACHI Hyper Z Spiral Tap ZSP12M1R+1 1unit

#Nomor SKU S005669756
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZSP12M1R+1
Unit 1unit
Number of Flutes 3
Chamfer Length (mm) 2.5
Under Head Length (mm) 33
Shank Diameter (mm) 8.5
Grade REGP3
Screw Length (mm) 13.5
Dimensions (mm) M12 x 1
Recess Diameter (mm) 10.75
Overall Length (mm) 82
M Code 70531475
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan