NACHI Mata Bor Frais Roughing Panjang Sedang MRE16 1unit

#Nomor SKU S005664344
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MRE16
Unit 1unit
Tolerance of Outside Diameter +/- 0.1mm
Helix Angle standard
Overall Length L 105mm
Blade Length l 50mm
Shank Diameter d 16Φmm
Shank Diameter Tolerance h7
Material Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
Blade Diameter D 16Φmm
Endmills: Number of flute and Shape Square end mill 4 blades
M Code 08645436
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan