NACHI Mata Bor Frais Roughing Panjang Sedang MRE14 1unit
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MRE14 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Blade Length l | 45mm |
| Helix Angle | standard |
| Shank Diameter Tolerance | h7 |
| Shank Diameter d | 16Φmm |
| Tolerance of Outside Diameter | +/- 0.1mm |
| Material | Cobalt High High Speed Steel HSSCo |
| Blade Diameter D | 14Φmm |
| Endmills: Number of flute and Shape | Square end mill 4 blades |
| Overall Length L | 100mm |
| M Code | 08645411 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan