NACHI Mata Bor Frais Roughing Panjang Sedang MRE12 1unit

#Nomor SKU S005664317
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MRE12
Unit 1unit
Endmills: Number of flute and Shape Square end mill 4 blades
Material Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
Blade Diameter D 12Φmm
Overall Length L 90mm
Blade Length l 40mm
Shank Diameter d 12Φmm
Tolerance of Outside Diameter +/- 0.1mm
Helix Angle standard
Shank Diameter Tolerance h7
M Code 08645402
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan