NACHI Mata Bor Frais GSX Tipe P Sharp Corner GSX41200P-2.5D 4-Blades 1unit

#Nomor SKU S005660375
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSX41200P-2.5D
Unit 1unit
Material Carbide coating
Shank Diameter (mm) 12
Helix Angle (°) 30
Number of Blades 4
Blade Length (mm) 30
Overall Length (mm) 75
Shank Diameter Tolerance h6
Blade Diameter Tolerance (mm) 0 to - 0.02
Edge Type Cutting Edge Pin Cad Type
M Code 35190242
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan