NACHI Mata Bor Frais GSX GSX20900C-1.5D 2-Blades 1unit
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSX20900C-1.5D |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Carbide coating |
| Overall Length (mm) | 70 |
| Blade Length (mm) | 14 |
| Helix Angle (°) | 30 |
| Blade Diameter (mm) | 9 |
| Edge Type | Cutting edge gash |
| Shank Diameter (mm) | 10 |
| Shank Diameter Tolerance | h6 |
| Number of Blades | 2 |
| Blade Diameter Tolerance (mm) | 0 - 0.02 |
| M Code | 35187336 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan