NTN Plummer Block Split Type SN2 Large Bore Type SN218L5 1unit

#Nomor SKU S005618336
Wishlist
Rp8.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SN218L5
Unit 1unit
Dimension D (mm) 160
Lubrication Comes with standard oil plug and drain plug
Dimension A (mm) 145
Dimensions t (mm) M16
Dimension H (mm) 100
Shaft diameter d1 (Φmm) 90
Dimensions g (mm) 62.4
Dimension H1 (mm) 35
Nominal No. SN218, (rubber seal) ZF22
Type Cylindrical bore bearing applicable type
Dimension S (mm) M20
Dimension N1 (mm) 27
Dimensions j (mm) 290
Dimension L (mm) 345
Number (Inner diameter of the receiving shaft) 18
Dimension N (mm) 22
Dimension H2 (mm) 195
Dimension A1 (mm) 100
Shaft diameter d2 (Φmm) 100
M Code 41105033
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a format in which only the caliber of SN5 and SN6 is enlarged.Use cylindrical hole bearings with collars.A series that is internationally compatible with the DIN standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan