NTN Plummer Block Split Type SN2 Large Bore Type SN216L1 1unit

#Nomor SKU S005618293
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SN216L1
Unit 1unit
Lubrication Standard grease nipple and drain plug are attached
Dimension H1 (mm) 32
Dimension N1 (mm) 27
Dimension S (mm) M20
Dimensions g (mm) 43
Dimension A (mm) 120
Dimension N (mm) 22
Dimensions t (mm) M16
Type Cylindrical bore bearing applicable type
Dimensions j (mm) 260
Number (Inner bore number of the receiving shaft) 16
Dimension L (mm) 315
Shaft diameter d1 (Φmm) 80
Nominal No. SN216, (rubber seal) ZF20
Dimension H (mm) 95
Dimension D (mm) 140
Dimension H2 (mm) 175
Dimension A1 (mm) 90
Shaft diameter d2 (Φmm) 90
M Code 41104945
Berat (Kg) 8.9
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a format in which only the caliber of SN5 and SN6 is enlarged.Use cylindrical hole bearings with collars.A series that is internationally compatible with the DIN standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan