NTN Plummer Block Split Type SN2 Large Bore Type SN215L1 1unit

#Nomor SKU S005618275
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SN215L1
Unit 1unit
Dimension H (mm) 80
Dimensions g (mm) 41
Dimension A (mm) 115
Dimension N (mm) 18
Shaft diameter d1 (Φmm) 75
Dimension D (mm) 130
Dimension S (mm) M16
Dimension N1 (mm) 23
Number (Inner diameter number of receiving shaft) 15
Dimension H1 (mm) 30
Dimensions j (mm) 230
Lubrication Standard grease nipple and drain plug are attached
Dimension A1 (mm) 80
Dimension H2 (mm) 155
Nominal No. SN215, (rubber seal) ZF19
Type Cylindrical bore bearing applicable type
Dimension L (mm) 280
Dimensions t (mm) M12
Shaft diameter d2 (Φmm) 85
M Code 41104902
Berat (Kg) 7.2
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a format in which only the caliber of SN5 and SN6 is enlarged.Use cylindrical hole bearings with collars.A series that is internationally compatible with the DIN standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan