NTN Plummer Block Split Type SN2 Large Bore Type SN214L5 1unit

#Nomor SKU S005618266
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SN214L5
Unit 1unit
Number (Inner diameter number of receiving shaft) 14
Lubrication Comes with standard oil plug and drain plug
Nominal No. SN214, (rubber seal) ZF18
Dimension H2 (mm) 155
Dimensions j (mm) 230
Dimension L (mm) 275
Dimensions g (mm) 44
Dimension S (mm) M16
Dimension N (mm) 18
Dimension D (mm) 125
Dimension A1 (mm) 80
Dimensions t (mm) M12
Shaft diameter d1 (Φmm) 70
Dimension N1 (mm) 23
Type Cylindrical bore bearing applicable type
Dimension A (mm) 115
Dimension H (mm) 80
Dimension H1 (mm) 30
Shaft diameter d2 (Φmm) 80
M Code 41104884
Berat (Kg) 5.7
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a format in which only the caliber of SN5 and SN6 is enlarged.Use cylindrical hole bearings with collars.A series that is internationally compatible with the DIN standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan