NTN Plummer Block Split Type SN2 Large Bore Type SN208L1 1unit

#Nomor SKU S005618141
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SN208L1
Unit 1unit
Dimension H1 (mm) 25
Shaft diameter d1 (Φmm) 40
Dimension L (mm) 205
Nominal No. SN208, (rubber seal) ZF11
Lubrication Standard grease nipple and drain plug are attached
Dimension H2 (mm) 110
Dimension D (mm) 72
Dimension H (mm) 60
Dimension A (mm) 85
Dimension N1 (mm) 20
Dimension N (mm) 15
Dimensions j (mm) 170
Type Cylindrical bore bearing applicable type
Dimensions t (mm) M10
Dimension S (mm) M12
Dimensions g (mm) 33
Number (Inner bore number of shaft used) 08
Dimension A1 (mm) 60
Shaft diameter d2 (Φmm) 50
M Code 41104647
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a format in which only the caliber of SN5 and SN6 is enlarged.Use cylindrical hole bearings with collars.A series that is internationally compatible with the DIN standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan