NTN Deformed Flange Type Unit UCFH205 1unit

#Nomor SKU S005599147
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCFH205
Unit 1unit
Dimension N (mm) 10
Cover Without cover
Dimension A1 (mm) 13
Shaft hole type Cylindrical hole type
Load Rank For light loads
Nominal Size of Mounting Bolt M8
Dimension L1 (inch) 56
Shape Deformed flange type unit
Dimension S (mm) 14.3
Basic Dynamic Load Rating (kN) 14
Dimension H (mm) 45
Grease Nipple No grease nipple
Shank Diameter (mm) 25
Dimensions j (mm) 34
Basic Static Load Rating (kN) 7.85
Dimension L (mm) 68
Dimension B (mm) 34.1
Dimension A (mm) 27
Nominal No. of Bearing Housing FH205
M Code 00390433
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan