NTN Bearing Unit Diamond Flange Type Made Of Glass Fiber Reinforced Resin F-UCFLR208/LP03 1unit
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F-UCFLR208/LP03 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Unit Type | Diamond flange unit |
| Shank Diameter (mm) | 40 |
| Nominal Size of Mounting Bolt | M12 |
| Bearing Identification Number | F-UC208D1/LP03 |
| Nominal No. of Bearing Housing | FLR208D1 |
| Cover | No cover |
| Remark | Cylindrical hole type, set screw type |
| M Code | 00408581 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan