NTN Bearing Unit Square Flange Type Unit UCF206-102 1unit
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UCF206-102 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Basic Dynamic Load Rating (kN) | 19.5 |
| Dimension A (mm) | 31 |
| Dimensions a2 (mm) | 18 |
| Shape | Square flange unit |
| Grease Nipple | No grease nipple |
| Dimension N (mm) | 12 |
| Basic Static Load Rating (kN) | 11.3 |
| Dimension A1 (mm) | 13 |
| Dimension A3 (mm) | 40.2 |
| Dimension B (mm) | 38.1 |
| Dimension S (mm) | 15.9 |
| Dimension L (mm) | 108 |
| Dimensions j (mm) | 83 |
| Shaft Diameter (inch) | 1.125 |
| M Code | 00371034 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan