NTN Self-Aligning Ball Bearing 2300 Series 2305SL1 1unit

#Nomor SKU S005543281
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2305SL1
Unit 1unit
Race ring Shape Self-aligning ball bearings
Number of track trains Single row
Load Direction radial
Basic static load rating Cor (N) 6600
Outer Diameter d (mm) 62
Basic Dynamic Load Rating Cr (N) 24900
JIS Grade -
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm) 9500
Material (Main Unit) High carbon chromium bearing steel
Inner Diameter d (Φmm) 25
Shield Shape Open type
Outer Ring Type flat
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Width B (mm) 24
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm) 12000
M Code 08819675
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan