NTN Cylindrical Roller Bearing N Series N310 1unit

#Nomor SKU S005512476
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N310
Unit 1unit
Outer Diameter d (mm) 110
Width B (mm) 27
Basic Dynamic Load Rating (kN [kgf]) 87.0(8850)
Chamfer Dimensions r1 (mm) 2
Allowable Rotation Speed (rpm) Grease lubrication: 6500 , Oil lubrication: 7700
Inner Diameter d (Φmm) 50
Chamfer Dimensions r (mm) 2
Circumscribed Circle Diameter Ew (Φmm) 95
Basic Static Load Rating (kN [kgf]) 86.0(8800)
Inscribed Circle Diameter J (Φmm) 71
M Code 00344906
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait