NTN Miniature Ball Bearing - Small Diameter Ball Bearing Z 600 Series 606Z 1unit

#Nomor SKU S005499795
Wishlist
Rp30.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 606Z
Unit 1unit
Width B (mm) 6
Outer Diameter d (mm) 17
Bearing Number 600
Shield Shape One side shield type
Number of track trains Single row
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Load Direction radial
Basic Dynamic Load Rating Cr (N) 2190
Outer Ring Type flat
Inner Diameter d (Φmm) 6
Basic static load rating Cor (N) 865
Chamfer Dimensions r (mm) 0.3
JIS Grade -
Race ring Shape Deep groove ball bearings
Width B1 (mm) 6
Material (Main Unit) High carbon chromium bearing steel
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm) 35000
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm) 42000
M Code 06663002
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan