NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 LLB C3 / 5K Series 6200LLBC3/5K 1unit
Rp54.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6200LLBC3/5K |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
| JIS Grade | - |
| Chamfer Dimensions r (mm) | 0.6 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 10 |
| Load Direction | radial |
| Shield Shape | Non-contact seal type on both sides |
| Outer Ring Type | flat |
| Material (Main Unit) | High carbon chromium bearing steel |
| Outer Diameter d (mm) | 30 |
| Bearing Number | 6200 |
| Race ring Shape | Deep groove ball bearings |
| Width B (mm) | 9 |
| Basic static load rating Cor (N) | 2390 |
| Basic Dynamic Load Rating Cr (N) | 5100 |
| Number of track trains | Single row |
| Symbol of internal clearance preload | C3 |
| Grease Symbol | 5K (Multemp SRL) |
| Permissible Grease Lubrication Speed (rpm) | 25000 |
| M Code | 08760315 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan