NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series LB Series 6202LB 1unit

#Nomor SKU S005495124
Wishlist
Rp69.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6202LB
Unit 1unit
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Shield Shape Non-contact seal type on one side
JIS Grade -
Load Direction radial
Basic Dynamic Load Rating Cr (N) 7750
Inner Diameter d (Φmm) 15
Outer Diameter d (mm) 35
Type One side non-contact rubber seal type
Bearing Number 6200
Width B (mm) 11
Basic static load rating Cor (N) 3600
Outer Ring Type flat
Chamfer Dimensions r (mm) 0.6 (minimum)
Number of track trains Single row
Race ring Shape Deep groove ball bearings
Material (Main Unit) High carbon chromium bearing steel
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm) 23000
M Code 08761356
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan