NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 ZZ / 2AS Series 6219ZZ/2AS 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6219ZZ/2AS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Width B (mm) | 32 |
| Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
| Inner Diameter d (Φmm) | 95 |
| JIS Grade | - |
| Basic static load rating Cor (N) | 82000 |
| Shield Shape | Shielded on both sides |
| Outer Ring Type | flat |
| Material (Main Unit) | High carbon chromium bearing steel |
| Race ring Shape | Deep groove ball bearings |
| Basic Dynamic Load Rating Cr (N) | 109000 |
| Load Direction | radial |
| Outer Diameter d (mm) | 170 |
| Bearing Number | 6200 |
| Number of track trains | Single row |
| Grease Symbol | 2AS (Multemp S2) |
| Permissible Grease Lubrication Speed (rpm) | 3700 |
| M Code | 08985164 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan