NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 ZZ Series 60/28ZZ 1unit

#Nomor SKU S005468865
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60/28ZZ
Unit 1unit
JIS Grade -
Number of track trains Single row
Basic static load rating Cor (N) 7400
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Load Direction radial
Material (Main Unit) High carbon chromium bearing steel
Race ring Shape Deep groove ball bearings
Outer Ring Type flat
Outer Diameter d (mm) 52
Inner Diameter d (Φmm) 28
Width B (mm) 12
Chamfer Dimensions r (mm) 0.6
Shield Shape Shielded on both sides
Basic Dynamic Load Rating Cr (N) 12500
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm) 14000
M Code 34729721
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 19 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan