NTN Deep Groove Ball Bearing AC Series AC-6205ZZC3/5K 1unit

#Nomor SKU S005467839
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC-6205ZZC3/5K
Unit 1unit
Width B (mm) 15
Dimensions r (mm) 1
Outer Diameter d (mm) 52
Inner Diameter d (Φmm) 25
Race ring Shape Deep groove ball bearings
Material (Main Unit) High carbon chromium bearing steel
Symbol of internal clearance preload C3
Grease Symbol 5K
M Code 73490384
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan