NTN Combination Angular Contact Ball Bearing 7000 Series 7026DB 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7026DB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
| Permissible Oil Lubrication Speed (rpm) | 3500 |
| Permissible Grease Lubrication Speed (rpm) | 2600 |
| Contact Angle (°) | 30° |
| Material (Main Unit) | High carbon chromium bearing steel |
| JIS Grade | - |
| Shield Shape | Open type |
| Basic static load rating Cor (N) | 251000 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 130 |
| Width B (mm) | 33 |
| Width 2B (mm) | 66 |
| Outer Diameter d (mm) | 200 |
| Load Direction | radial |
| Race ring Shape | Angular contact ball bearing |
| Basic Dynamic Load Rating Cr (N) | 191000 |
| Outer Ring Type | flat |
| M Code | 08810207 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NTN%20Combination%20Angular%20Contact%20Ball%20Bearing%207000%20Series/NTN%20Combination%20Angular%20Contact%20Ball%20Bearing%207000%20Series%207026DB%201unit/d9S005443477-7.jpg)