TRUSCO High-Grade Gripping Tape TGM870BK 819-1785 Black 1pc

#Nomor SKU S005393206
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGM870BK
Unit 1pc
Color Black
Total Length (mm) 870
Width (mm) 25
Thickness (mm) 0.8
M Code 57228474
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-slip tape excellent in water resistance and oil resistance. Exhibits frictional force when wrapped around hammer handle and prevents slippage when held in hand. Grip force will be increased by matching effect when used with gloves with gripping materials X-TGRIP.
Warning
Cutter is necessary for cutting.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan