NRS Tungsten Carbide Bur 435-4257 1pc
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Shape | Cone (single cut) |
| Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length | 3.0x16.0x3x22.0mm |
| Type | Carbide |
| Maximum Working Rotation Speed (rpm) | 90000 |
| M Code | 68484823 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Can be used for a wide range of processing of various metals such as cutting and grinding to burr removal.
Warning
The maximum working rotation speed is the recommended value.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan