NRS Tungsten Carbide Bur 435-3811 1pc

#Nomor SKU S005381672
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Shape Cylinder (double c cut)
Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length 10.0x19.0x6x46.0mm
Type With row
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 40000
M Code 86146566
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Can be used for a wide range of processing of various metals such as cutting and grinding to burr removal.
Warning
The maximum working rotation speed is the recommended value.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan