Maeda Shell Service 3 in 1 Multi-Dry Filter (Saringan Udara) 253-2948 1set

#Nomor SKU S005373123
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Filtration precision 0.01μm
Working Pressure 0.3 to 0.97MPa
Processing Air Volume per minute 0.5
Connection Port Diameter Rc3/8
M Code 37086576
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Creates clean compressed air free of harmful substances, bacteria, and mold.
-A FSSC22000, HACCP compliant product.
-Capable of continuously removing 99.99% or more of oil mist, all moisture, and solid particles of 0.01μm or more(with sterilizing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait