Pica Tangga Kombinasi MCX-90 1unit

#Nomor SKU S005364578
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCX-90
Unit 1unit
Top Plate Height 0.81m
Full Length (m) 1.72
Tread Step Width (mm) 55
Maximum Working Mass (kg) 100
Material Aluminium Alloy
Top Platform Dimensions (mm) 300x164
Total Ladder Length (m) 1.72
Number of stepes (Excluding Top Plate) 2
Spesifikasi A Mark Certified Product
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type of ladder serves stepladder, the lightest model wide tread remaining 55mm.
Feature
Step width is 55mm wide and easy to lift and work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan