BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) B81 1pc

#Nomor SKU S005099753
Wishlist
Rating:
90% of 100
(4)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B81
Unit 1pc
Belt Height 10.3mm
Material Rubber
Type V belt
Effective Pitch Lap Length 81mm
Electrical Resistance 0.05 to 0.2 M V belt within 216 mmΩ
Belt Type B
Upper Belt Width B
M Code 5802657
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 31 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a V belt for high power transmission developed as a standard luxury item.


The cost per transmission horsepower is low.


It is commercially available.


Easy to handle.


Adopted a powerful, low elongation polyester cord and synthetic rubber formu

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk