GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) 855-4094 1pc

#Nomor SKU S004827681
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Width Across-Flat Dimension 30mm
Overall Length (mm) 340
M Code 89656717
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The surface with satin finish makes it difficult to slip. Slim type and lighter than other series. The offset angle of the box end part is 15degrees , and the size with 6mm or more adopts the UNIT DRIVE structure.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk