BONDHUS Click Set[[TMU]]Torque Limiting Device 470-6528 1set
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1set |
|---|---|
| Setting Torque | 1.4 |
| Total Length | 210mm |
| Blade Edge | T9 |
| M Code | 16426244 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Notifies thru click sound when it reaches the set torque. The blade just strokes inside the handle when the set torque value exceeded.- Optimum for repetitive operations baceuse the set torque is fixed.- Replacement of grip and blade is very easy, just withdraw and install them.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan