WERA Screwdriver Kraftform Diamond (Obeng) 819-5430 1set

#Nomor SKU S004777304
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Set Contents (+)0, (+)1, (+)2, (+)3, (-)4.0, (-)5.5
Set Contents (piece) 6
M Code 60881555
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The blade edge is coated in fine diamond particles.- The rough diamond particles catches the screw and prevents cam-out. In addition, the hardness of the diamond reduces the wear of the edge, contributing to longer life.- With special grip shape, ease of grasping and fit are realized.- Comes with the bolster which you can tighten strongly with a spanner, etc.
Warning
- 002800, 105712 and 107511 do not have bolsters.- 002730 has a black shaft.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait