WERA Insulated Screwdriver Kraftform Plus (Obeng Isolasi) 411-6216 1pc

#Nomor SKU S004759821
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Blade Edge (+)No.0
Shaft Length 80mm
Total Length 161mm
M Code 48951095
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1000V insulation specification
- European standard EN60900 compliant product.
- The laser tip gives it excellent grip on screws.
- With special grip shape, ease of grasping and fit are realized.
- Maintains insulation in cold temperature of -40 degrees and in water.
- With a laser tip.
Warning
006100, 006105, 006150 and 006158 do not have laser tip.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait